メガホン 充電式防滴仕様
わずか500gの超軽量タイプ。
電池交換のいらない充電式電池を採用しています。
録音・再生機能付。
USBメモリを使用することでメモリ内のMP3形式の音声ファイルを再生可能。
ラジオ体操や運動会など各種イベントに最適です。
用途朝礼・オリエンテーション、交通整理・避難誘導、運動会・遠足に
最大出力(W)15
全長(mm)205
色ホワイト&グリーン
質量(g)500
形式再生:MP3(USBメモリ使用時)
口径(Φmm)130
連続使用時間(時間)約8
充電時間(時間)約4.5
音声内蔵音:ホイッスル・サイレン
メーカー商品コード1128020402
内容量1台
商品説明動画
メガホン 充電式防滴仕様
この動画は、1人が参考にしています。