サーキュレーター扇風機 24畳 上下左右首振り
《DCモーター搭載》《24畳》《3Dランダム送風》
扇風機×サーキュレーター×衣類乾燥機×換気が出来る1台4役!
柔らかく涼しい風もパワフルな風も、どちらも兼ね備えているサーキュレーター扇風機です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積~24畳
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
色ホワイト
質量(g)2500
羽根枚数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600
消費電力(W)(50/60Hz)22
電源電圧(V)AC100
風量調整10段階
送風設定連続、リズム、おやすみ
高さ調節上下10cm
タイマー入:6・8・10時間、切:2・4・8時間
左右首振○
入タイマー○
切タイマー○
内容量1台
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38418337 | STF-DC15T | 24933730 | STF-DC152T-W |
![]() |
サーキュレーター扇風機 24畳 15cm | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥13,900 税込¥15,290 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15