スター精密
サーマルプリンター mC-Print3シリーズ
mPOSとキッチンどちらにも使える多機能レシートプリンター
付属品
電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、ロール紙ガイド、サンプルロール紙
質量(kg)
約1.3(ロール紙含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×140×125
電源電圧(V)
DC24V±10%
用紙
形態:感熱ロール紙、サイズ:80/58mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~75μm
印字方式
ダイレクトラインサーマル
印字速度
最大250mm/秒
カッター部
タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)
レイアウト
平置き(用紙前排出専用)
印字部(mm)
72、50.8、48
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
インターフェイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38435085
MCP31L WT JP
ホワイト
USB-A ×3(うち1つはLightning USB通信可能)、USB-B ×1、Ethernet ×1、DK-Port
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435094
MCP31L BK JP
ブラック
USB-A ×3(うち1つはLightning USB通信可能)、USB-B ×1、Ethernet ×1、DK-Port
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435103
MCP31LB WT JP
ホワイト
USB-A ×3(うち1つはLightning USB通信可能)、USB-B ×1、Ethernet ×1、Bluetooth、DK-Port
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435119
MCP31LB BK JP
ブラック
USB-A ×3(うち1つはLightning USB通信可能)、USB-B ×1、Ethernet ×1、Bluetooth、DK-Port
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください