曜日別特売

カルシューム管 U字型 CL0683シリーズ

カルシューム管 U字型 CL0683シリーズ - climbing(クライミング)カルシューム管 U字型 CL0683シリーズ - climbing(クライミング)
内容量1個
全10種類を絞り込む
種別
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38496448CL0683-01-1061-0055-7316Φ-125mm
2,400
2,398
2,638(税込)
17日以内出荷
返品不可
38496457CL0683-01-2061-0055-74枝付 16Φ-125mm
4,700
4,698
5,168(税込)
17日以内出荷
返品不可
38496466CL0683-02-1061-0055-7518Φ-160mm
3,200
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
38496475CL0683-02-2061-0055-76枝付 18Φ-160mm
5,800
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
38496484CL0683-03-1061-0055-7720Φ-180mm
3,600
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
返品不可
38496493CL0683-03-2061-0055-78枝付 20Φ-180mm
6,100
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
38496509CL0683-04-1061-0055-7925Φ-230mm
4,300
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
38496518CL0683-04-2061-0055-80枝付 25Φ-230mm
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
38496527CL0683-05-1061-0055-8130Φ-300mm
8,500
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
38496536CL0683-05-2061-0055-82枝付 30Φ-300mm
10,900
10,880
11,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする