旭製作所
シェフィールド形 吸湿瓶 ガラスコック
JIS Z 8808 排ガス中のダスト濃度測定方法の水分量測定方法。無水塩化カルシウムを充填した本製品を冷却槽に入れ、対象ガスを通過させ測定前後の重量差を水分量とします。
仕様
D2(Φ):36
L1
130
L2
40
Φd
6
C
24/40
ΦD1
50
アズワン品番
62-2092-53
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38512478
2396-4L
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください