旭製作所
導入管
L1
70
L2
170
Φd
8
アズワン品番
62-2095-13
J1
29/42
J2
19/38
J3
28/12
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38512505
2544-5L3LE-170
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください