旭製作所
縦引き型自動還流器 冷却器二重管タイプ ガラスコック
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品
還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
L1
850
L2
320
C
19/38
Φd1
10
Φd3
12
Φd2
12
アズワン品番
62-2109-30
J1
70/50
J2
28/12
J3
70/50
J4
29/42
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38512645
3554-KE
¥
1,013,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000