粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 100mL 3216-100Vシリーズ

粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 100mL 3216-100Vシリーズ 旭製作所

粉体攪拌用のロータリーナスフラスコです。フラスコにバッフル(くぼみ)がついています。バッフルを付けることで、撹拌・乾燥効率を高めます。

種別ロータリーナスフラスコ 容量(mL)100 内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38519365 3216-100V-1L 15/25 61-3625-89
7,200
7,198
7,918 (税込)
24日以内出荷

返品不可
38519374 3216-100V-4L 24/40 61-3625-90
7,400
7,398
8,138 (税込)
24日以内出荷

返品不可
38519383 3216-100V-5L 29/42 61-3625-91
8,400
8,398
9,238 (税込)
24日以内出荷

返品不可
38519399 3216-100V-5M 29/32 61-3625-93
8,400
8,398
9,238 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする