旭製作所
洗浄フラスコ 3276シリーズ
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
J
L1
L2
D
d
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38521404
3276-1-5L
29/42
260
195
Φ137
Φ9
1000
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38521413
3276-500-4L
24/40
210
165
Φ109
Φ8
500
¥
16,400
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください