旭製作所
エングラーフラスコ 3322シリーズ
石油類試験用ガラス器具 JIS K 2839 K 2254。石油製品。蒸留試験方法。常圧法蒸留試験
容量(mL)
125
L1
214
D
Φ68
D1
Φ17
D2
Φ7
適合ゴム栓
4
アズワン品番
61-3629-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38521709
3322-125
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください