旭製作所
エングラーフラスコ 3322シリーズ
石油類試験用ガラス器具 JIS K 2839 K 2270。原油及び石油製品。残留炭素分試験方法
容量(mL)
250
L1
215
D
Φ85.7
D1
Φ15
D2
Φ6
適合ゴム栓
2
アズワン品番
61-3629-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38521718
3322-250
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください