曜日別特売

クライゼンフラスコ 3328シリーズ

クライゼンフラスコ 3328シリーズ - 旭製作所

JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
D
D1
適合ゴム栓
D2
L1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385217273328-10061-3629-90100Φ65204Φ6198
11,000
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
385217363328-100061-3629-911000Φ1373511Φ9380
18,700
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
385217453328-20061-3629-92200Φ80257Φ6240
12,000
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
385217543328-30061-3629-94300Φ93288Φ7280
14,200
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
385217633328-50061-3629-95500Φ109288Φ8315
17,000
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする