旭製作所
ホーヘンクライゼンフラスコ 3330シリーズ
JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具。
内容量
1個
注意
※ゴム栓はメーカーによりサイズが異なります。ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
D
D1
適合ゴム栓
D2
L1
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38521779
3330-100
Φ66
Φ20
4
Φ6
223
100
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38521788
3330-1000
Φ132
Φ35
11
Φ9
425
1000
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38521797
3330-200
Φ78
Φ25
7
Φ6
265
200
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38521806
3330-300
Φ90
Φ28
8
Φ7
312
300
¥
16,400
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38521815
3330-500
Φ106
Φ28
8
Φ8
352
500
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください