105°アダプター 2330シリーズ

105°アダプター 2330シリーズ - 旭製作所105°アダプター 2330シリーズ - 旭製作所

105°のアダプターです。

内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
L
アズワン品番
J1
J2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385244142330-1L4061-4706-2315/2515/25
5,300
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
385244232330-2L4061-4706-2415/3515/35
5,300
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
385244392330-3L5061-4706-2519/3819/38
5,800
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
385244482330-4L5061-4706-2624/4024/40
6,700
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
385244572330-5L5061-4706-2729/4229/42
7,200
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
385244662330-1M4061-4706-2815/2015/20
5,300
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
385244752330-3M5061-4706-2919/2219/22
6,100
6,098
6,708(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする