曜日別特売

フラッシュカラム ガラスコック・フィルター付 / PTFEコック・フィルター付

フラッシュカラム ガラスコック・フィルター付 / PTFEコック・フィルター付 - 旭製作所フラッシュカラム ガラスコック・フィルター付 / PTFEコック・フィルター付 - 旭製作所フラッシュカラム ガラスコック・フィルター付 / PTFEコック・フィルター付 - 旭製作所フラッシュカラム ガラスコック・フィルター付 / PTFEコック・フィルター付 - 旭製作所フラッシュカラム ガラスコック・フィルター付 / PTFEコック・フィルター付 - 旭製作所フラッシュカラム ガラスコック・フィルター付 / PTFEコック・フィルター付 - 旭製作所

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるフラッシュカラム(ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。

dΦ 8L300J15/25内容量1個
注意
※L1寸法は目安寸法です。
全18種類を絞り込む
アズワン品番
18種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
L1
C
D1
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385309063872-100/15-1L100 ml4012/30Φ 6561-4714-04
20,200
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385309153872-100/20-1L100 ml4515/35Φ 6561-4714-05
20,600
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385309243872-200/15-1L200 ml4012/30Φ 8061-4714-06
20,400
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385309333872-200/20-1L200 ml4515/35Φ 8061-4714-07
20,900
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385309493872-200/30-1L200 ml4515/35Φ 8061-4714-08
25,700
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385309583872-300/20-1L300 ml4515/35Φ 9361-4714-09
21,100
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385309673872-300/30-1L300 ml4515/35Φ 9361-4714-10
25,900
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385309763872-500/20-1L500 ml4515/35Φ 10961-4714-11
21,800
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385309853872-500/30-1L500 ml4515/35Φ 10961-4714-12
26,600
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385309943874-100/15-1L100 ml4013Φ 6561-4714-13
22,600
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
385310033874-100/20-1L100 ml4516Φ 6561-4714-14
23,000
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385310193874-200/15-1L200 ml4013Φ 8061-4714-15
22,800
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
385310283874-200/20-1L200 ml4516Φ 8061-4714-16
23,300
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385310373874-200/30-1L200 ml4516Φ 8061-4714-17
28,100
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
385310463874-300/20-1L300 ml4516Φ 9361-4714-18
23,500
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385310553874-300/30-1L300 ml4516Φ 9361-4714-19
28,300
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
385310643874-500/20-1L500 ml4516Φ 10961-4714-20
24,200
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
385310733874-500/30-1L500 ml4516Φ 10961-4714-21
29,000
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする