平底セパラ反応容器Oリング溝付 3022シリーズ

平底セパラ反応容器Oリング溝付 3022シリーズ - 旭製作所
種別平底セパラ反応容器Oリング溝付内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご利用の際は、必ずクッション材の上においてください※フランジにクランプ滑止め付です(クランプは含まれておりません)。※Oリングは付属しておりません。※図面はOリング溝・撹拌バッフル付です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
DN
タイプ
W
D
L
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385318253022-03/85A-G300Φ85(内径)AΦ120Φ9090
38,500
37,980
41,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
385318343022-05/85A-G500Φ85(内径)AΦ120Φ90130
38,700
37,980
41,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
385318433022-1/100B-G1000Φ100(内径)BΦ140Φ125130
55,200
54,980
60,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
385318593022-1/100A-G1000Φ100(内径)AΦ140Φ105160
52,500
51,980
57,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
385318683022-1/120A-G1000Φ120(内径)AΦ160Φ125130
60,800
59,980
65,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
385318773022-2/100B-G2000Φ100(内径)BΦ140Φ135200
64,900
63,980
70,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
385318863022-2/120A-G2000Φ120(内径)AΦ160Φ125220
70,400
69,980
76,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
385318953022-3/120B-G3000Φ120(内径)BΦ160Φ180200
93,900
92,980
102,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
385319043022-3/150A-G3000Φ150(内径)AΦ200Φ157230
121,500
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
385319133022-5/120B-G5000Φ120(内径)BΦ160Φ180300
118,700
109,800
120,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
385319293022-5/150B-G5000Φ150(内径)BΦ200Φ210220
187,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385319383022-5/200A-G5000Φ200(内径)AΦ250Φ210220
204,300
199,000
218,900(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385319473022-10/200A-G10000Φ200(内径)AΦ250Φ210380
242,900
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385319563022-10/250A-G10000Φ250(内径)AΦ300Φ270260
364,400
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385319653022-15/250A-G15000Φ250(内径)AΦ300Φ270360
414,000
409,800
450,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385319743022-20/300A-G20000Φ300(内径)AΦ350Φ315350
513,400
509,800
560,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385319833022-25/300A-G25000Φ300(内径)AΦ350Φ315420
568,600
559,800
615,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385319993022-30/300A-G30000Φ300(内径)AΦ350Φ315520
596,200
589,800
648,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする