曜日別特売

乾燥塔 2394シリーズ

乾燥塔 2394シリーズ - 旭製作所

塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。

Φd8内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
L1
L2
C
ΦD1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385351942394-1001002659529/3255
24,000
23,980
26,378(税込)
28日以内出荷
返品不可
385352032394-25025032510534/2870
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
385352192394-50050039512040/3590
31,500
30,980
34,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする