曜日別特売

コック付排気管曲管 メス PTFEコック 2422シリーズ

コック付排気管曲管 メス PTFEコック 2422シリーズ - 旭製作所

リーク弁としても使用できます。

仕様D(Φ):8内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
C
J
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385357792422-1L651615/2562-2093-11
12,500
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385357882422-2L651615/3562-2093-12
12,500
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385357972422-3L651619/3862-2093-13
13,500
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
385358062422-4L701824/4062-2093-14
15,300
14,900
16,390(税込)
22日以内出荷
返品不可
385358152422-5L701829/4262-2093-15
17,200
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする