コック付排気管曲管90° オス PTFEコック 2426シリーズ

コック付排気管曲管90° オス PTFEコック 2426シリーズ - 旭製作所

リーク弁としても使用できます。

L175L225Φd8内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
C
J
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385358762426-1L1315/2562-2093-21
12,500
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
385358852426-2L1315/3562-2093-22
12,500
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
385358942426-3L1319/3862-2093-23
13,800
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
385359032426-4L1624/4062-2093-24
15,500
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
385359192426-5L1629/4262-2093-25
17,400
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする