旭製作所
フィンガーバッフル 3370シリーズ
コードNo.3384とNo.3385と組み合わせて使用します。
L
250
内容量
1個
全12種類を絞り込む
種別
掻き上げ
掻き下げ
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
ΦD
L1
L2
L3
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38540015
3370-12-2D
2段
12
19
20
8
掻き下げ
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38540024
3370-12-2U
2段
12
19
20
10
掻き上げ
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38540033
3370-12-3D
3段
12
19
20
8
掻き下げ
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38540049
3370-12-3U
3段
12
19
20
10
掻き上げ
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38540058
3370-6-2D
2段
6
17
18
8
掻き下げ
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38540067
3370-6-2U
2段
6
17
18
10
掻き上げ
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38540076
3370-6-3D
3段
6
17
18
8
掻き下げ
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38540085
3370-6-3U
3段
6
17
18
10
掻き上げ
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38540094
3370-8-2D
2段
8
18
20
8
掻き下げ
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38540103
3370-8-2U
2段
8
18
20
10
掻き上げ
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38540119
3370-8-3D
3段
8
18
20
8
掻き下げ
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38540128
3370-8-3U
3段
8
18
20
10
掻き上げ
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください