曜日別特売

リービッヒ 冷却器 3400シリーズ

リービッヒ 冷却器 3400シリーズ - 旭製作所リービッヒ 冷却器 3400シリーズ - 旭製作所
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
L
J1
J2
ΦD
L1
L2
Φd
伝熱面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385405483400-200W-1L62-2105-77ウォーターコネクター仕様20015/2515/2525252580.006
13,800
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
385405573400-200W-2L62-2105-78ウォーターコネクター仕様20015/3515/3525252580.006
13,800
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
385405663400-200W-3L62-2105-79ウォーターコネクター仕様20019/3819/3825252580.006
15,000
14,900
16,390(税込)
22日以内出荷
返品不可
385405753400-200W-4L62-2105-80ウォーターコネクター仕様20024/4024/4025303080.006
15,200
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
385405843400-300-3L62-2105-83ホース口仕様30019/3819/3830252580.011
12,700
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
385405933400-300-5L62-2105-85ホース口仕様30029/4229/4230303080.011
15,500
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
385406093400-300W-1L62-2105-86ウォーターコネクター仕様30015/2515/2530252580.011
15,200
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
385406183400-300W-2L62-2105-87ウォーターコネクター仕様30015/3515/3530252580.011
15,200
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
385406273400-300W-3L62-2105-88ウォーターコネクター仕様30019/3819/3830252580.011
15,500
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
385406363400-300W-4L62-2105-89ウォーターコネクター仕様30024/4024/4030303080.011
16,800
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
385406453400-300W-5L62-2105-90ウォーターコネクター仕様30029/4229/4230303080.011
18,200
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
385406543400-500W-4L62-2105-93ウォーターコネクター仕様50024/4024/40403030100.027
22,700
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385406633400-500W-5L62-2105-94ウォーターコネクター仕様50029/4229/42403030100.027
24,300
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする