曜日別特売

二重管 冷却器 3453シリーズ

二重管 冷却器 3453シリーズ - 旭製作所
Φd8種別ウォーターコネクター仕様内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
J1
J2
ΦD
L1
L2
伝熱面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385411693453-200W-1L20015/2515/254825250.036
43,100
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
385411783453-200W-2L20015/3515/354825250.036
43,100
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
385411873453-200W-3L20019/3819/384825250.036
47,200
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
385411963453-200W-4L20024/4024/404830300.036
50,500
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
385412053453-300W-1L30015/2515/255525250.079
49,500
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
385412143453-300W-2L30015/3515/355525250.079
49,500
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
385412233453-300W-3L30019/3819/385525250.079
50,900
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
385412393453-300W-4L30024/4024/405530300.079
55,200
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
385412483453-300W-5L30029/4229/425530300.079
57,200
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
385412573453-400W-4L40024/4024/406030300.116
61,900
60,980
67,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
385412663453-400W-5L40029/4229/426030300.116
63,500
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする