曜日別特売

蒸留フラスコ用フランジ 3480シリーズ

蒸留フラスコ用フランジ 3480シリーズ - 旭製作所
用途蒸留と蒸留塔を接続する組立フランジとして使用します。材質アルミ製内容量1式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
型式
L1
L2
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385412933480-01主管35/25 フラスコキャッチ用RF-35/253111562-2107-11
10,200
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
385413093480-02主管50/30 フラスコキャッチ用RF-50/304613262-2107-12
10,200
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
385413183480-03主管70/50 フラスコキャッチ用RF-70/505815062-2107-13
10,600
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする