蒸留塔用フランジ 3482シリーズ

蒸留塔用フランジ 3482シリーズ - 旭製作所
用途蒸留塔の組立フランジとして使用します。材質アルミ製内容量1式
注意
※アングルに取り付けるアームは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
型式
L1
L2
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385413273482-01外套Φ70用RF-Φ701159362-2107-14
19,400
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385413363482-02外套Φ90用RF-Φ9013211062-2107-15
20,100
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385413453482-03外套Φ110用RF-Φ11015012862-2107-16
21,700
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする