曜日別特売

真空ジャケット付充填塔 メッキ・スリット無 3506シリーズ

真空ジャケット付充填塔 メッキ・スリット無 3506シリーズ - 旭製作所真空ジャケット付充填塔 メッキ・スリット無 3506シリーズ - 旭製作所

保温性をよくするために、二重管構造の内部を真空引きにした構造となっています。

種別開孔比:DNの約50%内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
DN
J1
J2
L
L1
ΦD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385421763506-25-1000-J62-2108-092535351000109570
334,600
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385421853506-25-1000-J4L62-2108-10253524/401000109570
334,600
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385421943506-25-1500-J62-2108-112535351500159570
407,400
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385422033506-25-1500-J4L62-2108-12253524/401500159570
407,400
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385422193506-25-500-J62-2108-1325353550059570
281,600
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385422283506-25-500-J4L62-2108-14253524/4050059570
281,600
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385422373506-30-1000-J62-2108-153050501000111090
364,400
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385422463506-30-1000-J5L62-2108-16305029/421000110290
364,400
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385422553506-30-1500-J62-2108-173050501500161090
430,600
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385422643506-30-1500-J5L62-2108-18305029/421500160290
430,600
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385422733506-30-500-J62-2108-1930505050061090
311,400
309,800
340,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385422893506-30-500-J5L62-2108-20305029/4250060290
311,400
309,800
340,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385422983506-40-1000-J62-2108-214050-1000111095
450,500
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385423073506-40-1000-J7L62-2108-22405040/501000111095
450,500
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385423163506-40-1500-J62-2108-234050501500161095
573,000
569,800
626,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385423253506-40-1500-J7L62-2108-24405040/501500161095
573,000
569,800
626,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385423343506-40-500-J62-2108-2540505050061095
374,300
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385423433506-40-500-J7L62-2108-26405040/5050061095
374,300
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385423593506-50-1000-K62-2108-2750707010001110110
533,300
529,800
582,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385423683506-50-1000-K9L62-2108-28507050/5010001110110
533,300
529,800
582,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385423773506-50-1500-K62-2108-2950707015001610110
715,500
709,800
780,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385423863506-50-1500-K9L62-2108-30507050/5015001610110
715,500
709,800
780,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385423953506-50-500-K62-2108-31507070500610110
437,300
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385424043506-50-500-K9L62-2108-32507050/50500610110
437,300
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする