曜日別特売

バスケット付充填塔 3512シリーズ

バスケット付充填塔 3512シリーズ - 旭製作所
種別開孔比:DNの約50%内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
L
アズワン品番
J1
J2
DN
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385427183512-30-1200-5L120062-2108-6429/4229/4230
77,300
76,980
84,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
385427273512-30-600-5L50062-2108-6529/4229/4230
60,800
59,980
65,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
385427363512-40-1400-7L140062-2108-6640/5040/5040
99,400
98,980
108,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
385427453512-40-500-7L50062-2108-6740/5040/5040
80,100
79,980
87,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
385427543512-50-1400-9L140062-2108-6850/5050/5050
102,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
385427633512-50-500-9L50062-2108-6950/5050/5050
82,800
81,980
90,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする