曜日別特売

K型自動還流器 冷却器二重管タイプ 3544シリーズ

K型自動還流器 冷却器二重管タイプ 3544シリーズ - 旭製作所

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。

付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)L1680L2230Φd8J329/42J424/40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
J1
J2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385432083544-4LC-D62-2109-1424/4018/9
303,600
299,800
329,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385432173544-4LE-D62-2109-1524/4028/12
305,000
299,800
329,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385432263544-5LC-D62-2109-1629/4218/9
307,800
299,800
329,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385432353544-5LE-D62-2109-1729/4228/12
309,200
299,800
329,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385432443544-6LC-D62-2109-1834/4518/9
311,900
309,800
340,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385432533544-6LE-D62-2109-1934/4528/12
313,300
309,800
340,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする