旭製作所
L型自動還流器 冷却器二重管タイプ 3546シリーズ
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品
還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
L1
780
L2
200
Φd
8
J2
28/12
J4
24/40
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
J1
J3
J5
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38543269
3546-4LE-D
62-2109-20
24/40
12/18
24/40
¥
520,300
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38543278
3546-5LE-D
62-2109-21
29/42
15/20
29/42
¥
534,100
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38543287
3546-6LE-D
62-2109-22
34/45
15/20
34/45
¥
547,900
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000