旭製作所
フルジャケット付分留受器 ガラスコック 3616シリーズ
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
C
19/38
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
L
J
アズワン品番
目盛間隔(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38543743
3616-100-3L
100
285
19/38
62-2109-80
2毎
¥
102,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38543759
3616-200-4L
200
300
24/40
62-2109-81
5毎
¥
118,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38543777
3616-500-4L
500
350
24/40
62-2109-83
10毎
¥
149,100
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38543768
3616-300-4L
300
350
24/40
62-2109-82
5毎
¥
129,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000