旭製作所
サンプリング受器 ガラスコック 3620シリーズ
サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。
仕様
数値間隔(mL):10毎
C
15/35
J
19/38
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
L
アズワン品番
目盛間隔(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38543786
3620-20-3L
20
115
62-2109-84
1毎
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38543795
3620-30-3L
30
135
62-2109-85
1毎
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38543804
3620-50-3L
50
155
62-2109-86
2毎
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください