旭製作所
減圧用 分岐管 3本足 3630シリーズ
分岐管を回すことで初留から各段階の留出液を分けることが出来ます。
Φd
8
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
アズワン品番
J1
J2
J3
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38543847
3630-1L1L
135
62-2109-90
15/25
15/25
15/25
¥
38,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38543856
3630-2L2L
135
62-2109-91
15/35
15/25
15/35
¥
38,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38543865
3630-3L2L
142
62-2109-92
19/38
19/22
15/35
¥
39,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38543874
3630-4L2L
142
62-2109-93
24/40
19/22
15/35
¥
40,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください