旭製作所
減圧用 曲管形分岐管 4本足 3636シリーズ
分岐管を回すことで初留から各段階の留出液を分けることが出来ます。
Φd
8
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
アズワン品番
J1
J2
J3
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38543969
3636-1L1L
155
62-2110-03
15/25
15/25
15/25
¥
41,400
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38543978
3636-2L2L
155
62-2110-04
15/35
15/25
15/35
¥
41,400
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38543987
3636-3L2L
167
62-2110-05
19/38
19/22
15/35
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38543996
3636-4L2L
172
62-2110-06
24/40
19/22
15/35
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください