曜日別特売

受器 目盛付 3638シリーズ

受器 目盛付 3638シリーズ - 旭製作所受器 目盛付 3638シリーズ - 旭製作所
内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
容量(mL)
L
J
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385440053638-1000-4LB100024024/4062-2110-07
34,800
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
385440143638-100-3LA10017019/3862-2110-08
12,000
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
385440233638-2000-5LB200026029/4262-2110-09
46,600
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
385440393638-200-4LA20019024/4062-2110-10
17,800
16,900
18,590(税込)
24日以内出荷
返品不可
385440483638-300-4LA30023024/4062-2110-11
20,600
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
385440573638-30-3LA309519/3862-2110-12
9,800
9,798
10,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
385440663638-500/A-4LA50023024/4062-2110-13
22,800
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
385440753638-50-3LA5011519/3862-2110-14
10,300
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする