旭製作所
上部枝変則形ウィットマー分留受器 ガラスコック 3674シリーズ
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途
コードNo.3592 減圧蒸留装置 Ⅱ型
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
L
C1
C2
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38544459
3674-100-3L
100
260
15/35
15/35
62-2110-52
¥
51,300
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38544468
3674-200-4L
200
285
19/38
19/38
62-2110-53
¥
59,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38544477
3674-300-4L
300
325
19/38
19/38
62-2110-54
¥
67,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38544486
3674-500-4L
500
330
19/38
19/38
62-2110-55
¥
74,600
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38544495
3674-50-3L
50
205
15/35
15/35
62-2110-56
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください