曜日別特売

側管付ウィットマー分留受器 ガラスコック 3678シリーズ

側管付ウィットマー分留受器 ガラスコック 3678シリーズ - 旭製作所

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。

dΦ8内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
C1
C2
アズワン品番
目盛間隔(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385445043678-100-3L10015/3515/3562-2110-572毎
55,200
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
385445133678-200-4L20019/3819/3862-2110-585毎
63,500
62,980
69,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
385445293678-300-4L30019/3819/3862-2110-595毎
73,200
72,980
80,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
385445383678-500-4L50019/3819/3862-2110-605毎
80,100
79,980
87,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
385445473678-50-3L5015/3515/3562-2110-612毎
49,700
48,980
53,878(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする