旭製作所
溶媒受器 ガラスコック 3686シリーズ
d
Φ8
L1
40
C1
19/38
C2
19/38
J2
24/40
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
J1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38544556
3686-100-3L4L
100
62-2110-62
19/38
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38544565
3686-200-3L4L
200
62-2110-63
19/38
¥
40,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38544574
3686-300-3L4L
300
62-2110-64
24/40
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください