曜日別特売

円錐形二重管式反応容器 3956シリーズ

円錐形二重管式反応容器 3956シリーズ - 旭製作所
角度(°)45内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※媒体アダプター(コードNo.9199, 9131)、Oリング(コードNo.9222, 9220)・ワンタッチクランプ(コードNo.3966)・フラッシュ弁(コードNo.3960)は含みません。※図面は撹拌バッフル付です。
全12種類を絞り込む
アズワン品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385466653956-1000-M-45C62-2114-44
204,300
199,000
218,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385466743956-1000-M-45C-A62-2114-45
262,200
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385466833956-2000-M-45C62-2114-52
260,900
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385466993956-2000-M-45C-A62-2114-53
329,900
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385467083956-3000-M-45C62-2114-60
329,900
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385467173956-3000-M-45C-A62-2114-61
426,500
419,800
461,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385467263956-300-M-45C62-2114-68
154,600
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385467353956-300-M-45C-A62-2114-69
209,800
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385467443956-500-M-45C62-2114-76
165,600
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385467533956-500-M-45C-A62-2114-77
220,800
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385467693956-6000-M-45C62-2114-84
608,600
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385467783956-6000-M-45C-A62-2114-85
746,600
739,800
813,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする