曜日別特売

二重管式反応容器 3958シリーズ

二重管式反応容器 3958シリーズ - 旭製作所二重管式反応容器 3958シリーズ - 旭製作所
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※媒体アダプター(コードNo.9199, 9131)、Oリング(コードNo.9222, 9220)・ワンタッチクランプ(コードNo.3966)・フラッシュ弁(コードNo.3960)は含みません。※図面は撹拌バッフル付です。
全24種類を絞り込む
アズワン品番
種別
24種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
種別
角度(°)
容量(mL)
DN
W
L
ΦD
DN1
DN2
寸法θ°
伝熱面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385467873958-1000-M62-2114-91媒体バッフル付-1000100Φ138230140SQG-29/4215A/3300.05
259,500
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385467963958-1000-M-45C62-2114-92円錐形媒体バッフル付45---------
314,700
309,800
340,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385468053958-1000-M-45C-A62-2114-93円錐形媒体バッフル付 撹拌バッフル付45---------
372,600
369,800
406,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385468143958-1000-M-A62-2114-94媒体バッフル付 撹拌バッフル付-1000100Φ138230140SQG-29/4215A/3300.05
317,400
309,800
340,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385468233958-2000-M62-2114-99媒体バッフル付-2000120Φ150260167SQG-29/4215A/3300.08
314,700
309,800
340,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385468393958-2000-M-45C62-2115-01円錐形媒体バッフル付45---------
387,800
379,800
417,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385468483958-2000-M-45C-A62-2115-02円錐形媒体バッフル付 撹拌バッフル付45---------
456,800
449,800
494,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385468573958-2000-M-A62-2115-03媒体バッフル付 撹拌バッフル付-2000120Φ150260167SQG-29/4215A/3300.08
383,700
379,800
417,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385468663958-3000-M62-2115-08媒体バッフル付-3000150Φ184270190SQG-29/4215A/3150.1
414,000
409,800
450,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385468753958-3000-M-45C62-2115-09円錐形媒体バッフル付45---------
495,500
489,800
538,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385468843958-3000-M-45C-A62-2115-10円錐形媒体バッフル付 撹拌バッフル付45---------
592,100
589,800
648,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385468933958-3000-M-A62-2115-11媒体バッフル付 撹拌バッフル付-3000150Φ184270190SQG-29/4215A/3150.1
510,600
509,800
560,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385469093958-300-M62-2115-16媒体バッフル付-30060Φ100185100SQG-29/4215A/3300.02
198,800
189,800
208,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385469183958-300-M-45C62-2115-17円錐形媒体バッフル付45---------
237,400
229,800
252,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385469273958-300-M-45C-A62-2115-18円錐形媒体バッフル付 撹拌バッフル付45---------
292,600
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385469363958-300-M-A62-2115-19媒体バッフル付 撹拌バッフル付-30060Φ100185100SQG-29/4215A/3300.02
254,000
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385469453958-500-M62-2115-24媒体バッフル付-50085Φ115185123SQG-29/4215A/3300.03
209,800
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385469543958-500-M-45C62-2115-25円錐形媒体バッフル付45---------
248,400
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385469633958-500-M-45C-A62-2115-26円錐形媒体バッフル付 撹拌バッフル付45---------
303,600
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385469793958-500-M-A62-2115-27媒体バッフル付 撹拌バッフル付-50085Φ115185123SQG-29/4215A/3300.03
265,000
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385469883958-6000-M62-2115-32媒体バッフル付-6000200Φ242320260SQG-29/4215A/3150.16
745,200
739,800
813,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385469973958-6000-M-45C62-2115-33円錐形媒体バッフル付45---------
884,600
879,800
967,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385470063958-6000-M-45C-A62-2115-34円錐形媒体バッフル付 撹拌バッフル付45---------
1,022,600
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385470153958-6000-M-A62-2115-35媒体バッフル付 撹拌バッフル付-6000200Φ242320260SQG-29/4215A/3150.16
883,200
879,800
967,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする