曜日別特売

媒体バッフル付三重管式反応容器 3972シリーズ

媒体バッフル付三重管式反応容器 3972シリーズ - 旭製作所
DN1SQG-29/42内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※媒体アダプター(コードNo.9199, 9131)、Oリング(コードNo.9222, 9220)・ワンタッチクランプ(コードNo.3966)・フラッシュ弁(コードNo.3960)は含みません。※図面は撹拌バッフル付です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
容量(mL)
DN
W
L
ΦD
DN2
寸法θ°
伝熱面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385475143972-1000-M62-2115-96-1000100Φ138250-15A/3--
662,400
659,800
725,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385475233972-1000-M-A62-2115-97撹拌バッフル付1000100Φ13825016515A/3300.05
720,400
719,800
791,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385475393972-1000-M-AP62-2115-98メッキ・撹拌バッフル付1000100Φ13825016515A/3300.05
927,400
919,800
1,011,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385475483972-1000-M-P62-2115-99メッキ付1000100Φ13825016515A/3300.05
869,400
859,800
945,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385475573972-2000-M62-2116-01-2000120Φ150280-15A/3--
817,000
809,800
890,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385475663972-2000-M-A62-2116-02撹拌バッフル付2000120Φ15028019215A/3150.08
886,000
879,800
967,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385475753972-2000-M-AP62-2116-03メッキ・撹拌バッフル付2000120Φ15028019215A/3150.08
1,162,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385475843972-2000-M-P62-2116-04メッキ付2000120Φ15028019215A/3150.08
1,093,000
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385475933972-3000-M62-2116-05-3000150Φ184290-15A/3--
1,021,200
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385476093972-3000-M-A62-2116-06撹拌バッフル付3000150Φ18429021515A/3150.1
1,117,800
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385476363972-300-M62-2116-09-30060Φ100200-15A/3--
496,800
489,800
538,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385476453972-300-M-A62-2116-10撹拌バッフル付30060Φ10020012615A/3300.02
552,000
549,800
604,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385476543972-300-M-AP62-2116-11メッキ・撹拌バッフル付30060Φ10020012615A/3300.02
717,600
709,800
780,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385476633972-300-M-P62-2116-12メッキ付30060Φ10020012615A/3300.02
662,400
659,800
725,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385476793972-500-M62-2116-13-50085Φ115200-15A/3--
552,000
549,800
604,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385476883972-500-M-A62-2116-14撹拌バッフル付50085Φ11520014815A/3300.03
607,200
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385476973972-500-M-AP62-2116-15メッキ・撹拌バッフル付50085Φ11520014815A/3300.03
772,800
769,800
846,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385477063972-500-M-P62-2116-16メッキ付50085Φ11520014815A/3300.03
717,600
709,800
780,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385476183972-3000-M-AP62-2116-07メッキ・撹拌バッフル付3000150Φ18429021515A/3150.1
1,531,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385476273972-3000-M-P62-2116-08メッキ付3000150Φ18429021515A/3150.1
1,435,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385477153972-6000-M62-2116-17-6000200Φ242350-25A/3--
1,573,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385477243972-6000-M-A62-2116-18撹拌バッフル付6000200Φ24235031025A/3150.16
1,711,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385477333972-6000-M-AP62-2116-19メッキ・撹拌バッフル付6000200Φ24235031025A/3150.16
2,125,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
385477493972-6000-M-P62-2116-20メッキ付6000200Φ24235031025A/3150.16
1,987,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする