旭製作所
溶存酸素試料採取器 4200シリーズ
JIS K 0101 準拠 工業用水試験方法。容量公差± 5mL です。
Φd
10
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
容量(mL)
L
ΦD
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38548738
4200-100
62-2117-20
ガラスコック
100
165
38
19/38
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38548747
4200-100T
62-2117-21
PTFE コック
100
165
38
18
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38548756
4200-500
62-2117-22
ガラスコック
500
225
70
19/38
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38548765
4200-500T
62-2117-23
PTFE コック
500
225
70
18
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください