旭製作所
シュレンク管 ガラスコック 4722シリーズ
空気中の微量な酸素、水分に対して不安定な試料を保管する場合に利用します。
d
Φ8
C
15/35
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
L
タイプ
J
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38549133
4722-100-1L
100
170
A
15/25
62-2118-28
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38549149
4722-150-1L
150
150
B
15/25
62-2118-29
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38549158
4722-200-4M
200
200
B
24/30
62-2118-30
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38549167
4722-300-4M
300
230
B
24/30
62-2118-31
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38549176
4722-30-1L
30
100
A
15/25
62-2118-32
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38549185
4722-50-1L
50
120
A
15/25
62-2118-33
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください