24-well receiver tray and lid 5/Pk 5PK
仕様デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:24ウェルレシーバートレー(フタ付)、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済
品名ミリセル(Millicell)24ウェル レシーバートレー
包装バルクパック
ウェル数24
アズワン品番61-0193-28
内容量1セット(5個)
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07