Blok-CH Noise Cancelling Reagents for Chemiluminescence Detection, 500mL 500ML
仕様容量、mL:500、検出可能メンブレンサイズ、cm2:1000、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:blok、主要アプリケーション:Western Blotting、包装(cm):ミニゲルサイズのブロット19枚 (8 7 )を処理するのに十分な量の試薬、梱包サイズ:500、概要(mL):blok CHノイズキャンセリング試薬、化学発光検出用、500 、製品概要(mm):blok (blok)ノイズキャンセリング試薬は、ウェスタンブロッティング用に特別に設計されています。3種類のファミリーから構成される、プロテインフリーで前処理の不要な本バッファーは、化学発光検出、蛍光検出またはリン酸化チロシン検出時におけるバックグラウンドを低減するために最適化されています。blokバッファーは、ウェスタンブロッティング用メンブレンIobilon(R)-PとSNAP i.d.(R)システムでの使用と、一般的なウェスタンブロッティング技術のどちらにも対応します。、保存温度、℃:20~25
保管温湿度範囲20~25℃で2年間安定
検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法)
フォーマット形式HRP
アズワン品番61-0196-16
アプリケーションウェスタンブロッティング、ドット/スロットブロット、マススペクトル分析
内容量1個
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07