Nylon Membrane, Hydrophilic, 1.2 μm, 47 mm, white, plain; 100/Pk 100PK

Nylon Membrane, Hydrophilic, 1.2 μm, 47 mm, white, plain; 100/Pk 100PK Merck(メルクミリポア)

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:RNWP、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン 材質ナイロン フィルター直径(Φmm)47 湿潤性親水性 アズワン品番61-0201-96 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38555966 RNWP04700
39,800
38,980
42,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする