Millicell-96 Cell Culture Insert Plates, PCF 0.4μm 2/Pk 1PK
仕様ろ過面積、cm2:0.1、容量、mL:0.075~0.1、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PCF、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション:Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Drug Transport;Permeability、概要(m):ミリセル-96 セルカルチャーインサートプレート, ポリカーボネート, 0.4μ、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
セット内容96ウェルセルカルチャープレート(1)、シングルウェルフィーダートレー(1)、96ウェルトランスポートトレー(1)、フタ(1)
材質ポリカーボネート
高さ(mm)26.2
品名ミリセル-96 セルカルチャーインサートプレート
包装個別にブリスターパック
ウェル数96
アズワン品番61-0203-62
アプリケーション付着性細胞(Caco-2細胞等)の培養、セルベースドアッセイ
内容量1セット(2個)
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07