Millicell-96 Cell Culture Plate, PET 1.0μm 1/Pk 1PK
仕様ろ過面積、cm2:0.12、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PET、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Iunocytochemistry、概要(m):ミリセル-96 セルカルチャーインサートプレート, PET, 1.0μm、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済
セット内容96ウェルセルカルチャー、シングルウェルフィーダートレー、フタ
材質ポリエチレンテレフタレート
高さ(mm)26.2
品名ミリセル-96 セルカルチャープレート
包装個別にブリスターパック
フィルター直径(Φmm)0.4
ウェル数96
アズワン品番61-0203-63
アプリケーション多様な細胞株における接着、増殖、分化
内容量1個
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07