Centricon Plus-70 10kDa Ultracel-PL memb 8/Pk 8PK

Centricon Plus-70 10kDa Ultracel-PL memb 8/Pk 8PK Merck(メルクミリポア)

仕様ろ過面積、cm2:19、容量、mL:15 - 70、長さ、mm:121、デバイス材質:ろ液回収カップ, サンプル フィルター カップ, 濃縮/リテンテート カップ および キャップ - ポリプロピレン、アプリケーションノート(mL):スイングバケットローター (250 ) 遠心力 最大3,500 xg、ブランド名:Centricon;Amicon Ultra、主要アプリケーション:Protein Extraction;Protein Purification;Sample Prep、概要:セントリコンプラス(Centricon Plus)-70, ウルトラセル(Ultracel)-PL メンブレン, 10 kDa、遠心分離アプリケーション:タンパク質の濃縮及び脱塩、NMWL、kDa:10、デバイスカラー:透明、フィルタータイプ:限外ろ過、無菌性:非滅菌 材質再生セルロース 直径(Φmm)60 品名セントリコンプラス(Centricon Plus)-70 アズワン品番61-0204-63 内容量1セット(8個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38557217 UFC701008
48,300
47,980
52,778 (税込)
43日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする