Centricon Plus-70 100kDa Ultracel-PL memb 8/Pk 8PK
仕様ろ過面積、cm2:19、容量、mL:15 - 70、長さ、mm:121、デバイス材質:ろ液回収カップ, サンプル フィルター カップ, 濃縮/リテンテート カップ および キャップ - ポリプロピレン、アプリケーションノート(mL):スイングバケットローター (250 ) 遠心力 最大3,500 xg、ブランド名:Centricon;Amicon Ultra、主要アプリケーション:Protein Extraction;Protein Purification;Sample Prep、概要:セントリコンプラス(Centricon Plus)-70, ウルトラセル(Ultracel)-PL メンブレン, 100 kDa、遠心分離アプリケーション:タンパク質の濃縮及び脱塩、NMWL、kDa:100、デバイスカラー:透明、フィルタータイプ:限外ろ過、無菌性:非滅菌
材質再生セルロース
直径(Φmm)60
品名セントリコンプラス(Centricon Plus)-70
アズワン品番61-0204-65
内容量1セット(8個)
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07