Millicell-24 Cell Culture Plate, PCF 0.4μm 5/Pk 5PK

Millicell-24 Cell Culture Plate, PCF 0.4μm 5/Pk 5PK Merck(メルクミリポア)

仕様ろ過面積、cm2:0.7、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PCF、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション:Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Drug Transport;Permeability、概要(m):ミリセル(Millicell)24ウェルセルカルチャーインサートプレート, ポリカーボネート, 0.4μ、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済 セット内容24ウェルセルカルチャー、シングルウェルフィーダートレー、フタ 材質ポリカーボネート 高さ(mm)26.2 品名ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャープレート 包装バルクパック フィルター直径(Φmm)9.5 ウェル数24 アズワン品番61-0206-76 アプリケーション多様な細胞株における接着、増殖、分化 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38558258 PSHT010R5
71,300
70,980
78,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする