Millicell-24 Cell Culture Plate, PCF, 3 μm 5/Pk 5PK
仕様ろ過面積、cm2:0.7、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PCF、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション:Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Drug Transport;Permeability、概要(m):ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャーインサートプレート, ポリカーボネート, 3.0μ、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済
セット内容24ウェルフィルタープレート、シングルウェルフィーダートレー、フタ
材質ポリカーボネート
高さ(mm)26.2
品名ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャープレート
包装バルクパック
フィルター直径(Φmm)9.5
ウェル数24
アズワン品番61-0206-79
アプリケーション細胞の移行性、浸潤、ケモタキシス、細胞を用いた様々なアッセイ系
内容量1セット(5個)
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07